セイワ工業
APボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
亜鉛合金
注文コード
65585540
品番
AC-31
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金
質量(g)
145
寸法L(mm)
33
ねじ
CTC31
寸法A(mm)
47
寸法D(mm)
16
接続
【チューブ】28