AC-63 APボックスコネクタ セイワ工業 65585567

AC-63 APボックスコネクタ セイワ工業 65585567
AC-63 APボックスコネクタ セイワ工業 65585567

APボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金注文コード65585567品番AC-63
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金質量(g)420寸法L(mm)48ねじCTC63寸法A(mm)79寸法D(mm)20接続【チューブ】54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする