セイワ工業
APボックスコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
材質
亜鉛合金ダイカスト
注文コード
65585750
品番
AJ-42
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
320
寸法L(mm)
50
ねじ
CTG42
寸法A(mm)
66
寸法D(mm)
20
接続
【チューブ】42