曜日別特売
AJ-92 APボックスコネクタ セイワ工業 65585786

AJ-92 APボックスコネクタ セイワ工業 65585786
AJ-92 APボックスコネクタ セイワ工業 65585786

APボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金ダイカスト注文コード65585786品番AJ-92
参考基準価格(税別)¥16,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)1740寸法L(mm)72ねじCTG92寸法A(mm)131寸法D(mm)31接続【チューブ】92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする