ZH310-2-3.0-VCD クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング RYOCO(菱高精機) 65586195

クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅱ VCDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3注文コード65586195品番ZH310-2-3.0-VCD
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
全長(mm)61溝長(mm)33ドリル径(Φmm)3外径公差(mm)0~-0.010材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする