DC-C-36 APボックスコネクタ セイワ工業 65586687

DC-C-36 APボックスコネクタ セイワ工業 65586687
DC-C-36 APボックスコネクタ セイワ工業 65586687

APボックスコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質亜鉛合金ダイカスト注文コード65586687品番DC-C-36
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)120寸法L(mm)22ねじCTG36寸法A(mm)54寸法D(mm)16接続【チューブ】36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする