セイワ工業
AP鋼板仕上げ接続チューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻(10m)
1巻(30m)
1巻(20m)
1巻(15m)
1巻(10m)
サイズ
【厚鋼】70、【薄鋼】75
【厚鋼】16、【薄鋼】19
【厚鋼】22、【薄鋼】25
【厚鋼】28、【薄鋼】31
【厚鋼】36、【薄鋼】39
【厚鋼】42、【薄鋼】51
【厚鋼】54、【薄鋼】63
【厚鋼】70、【薄鋼】75
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(10m)
注文コード
65587177
品番
HF-70
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、特に高温の場所や火花の散るところでは、VBL、VHBをご検討下さい。
非防水のフレキシブル接続チューブです。
形状
平滑型
質量(kg)
13
サイズ
【厚鋼】70、【薄鋼】75
寸法
1/2
最小曲げ半径(mm)
500
定尺(m)
10
外径(mm)
68
素材
溶融亜鉛鍍金帯鋼板
内径(mm)
63
定格温度範囲
~ + 160