曜日別特売
HFS-54 AP鋼板仕上げ接続チューブSUS セイワ工業 65587238

AP鋼板仕上げ接続チューブSUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(10m)
サイズ【厚鋼】54、【薄鋼】63
内容量1巻(10m)注文コード65587238品番HFS-54
参考基準価格(税別)¥71,400販売価格(税込)¥78,078
販売価格(税別)
70,980

SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。
PVC等の外装を使用しておりませんので、接続チューブ自体は不燃ですが、高温の場所や火花の散るところでご利用の際は、VBL、VHBをご検討下さい。
非防水のフレキシブル接続チューブです。

材質ステンレス帯鋼板(SUS304)形状平滑型質量(kg)14サイズ【厚鋼】54、【薄鋼】63寸法2最小曲げ半径(mm)350定尺(m)10外径(mm)56内径(mm)51定格温度範囲~ + 200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする