曜日別特売
EEPM-IBT90 永電磁チャック用エクステンションアングル型 Earth-Chain 65587657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EEPM-IBT90 永電磁チャック用エクステンションアングル型 Earth-Chain 65587657
EEPM-IBT90 永電磁チャック用エクステンションアングル型 Earth-Chain 65587657
EEPM-IBT90 永電磁チャック用エクステンションアングル型 Earth-Chain 65587657

永電磁チャック用エクステンションアングル型

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送41日以内出荷とは
内容量1個角度(°)90注文コード65587657品番EEPM-IBT90
参考基準価格(税別)¥91,000販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980

EEPMマグネットチャックに固定して使用する事でワークに角度をつけて加工することができます

用途EEPMのマグネットチャックでワークに角度をつけて加工したいときに使用します寸法(mm)磁極:50×50角度(°)90適合チャックEEPM-Bシリーズ磁極数4
注意
※マグネットエクステンションそのものは磁力を帯びていません
※必ずしっかりとマグネットチャック本体に固定したうえでご使用ください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする