セイワ工業
APニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法L(mm)
50
50
60
寸法D(mm)
20
20
24
質量(g)
85
55
65
85
130
180
275
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65588096
品番
NPB-28
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
接続電線管等の中間接続にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
85
寸法L(mm)
50
ねじ
CTG28
寸法A(mm)
36
寸法D(mm)
20