NUG-16S APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65588446

NUG-16S APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65588446
NUG-16S APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65588446

APネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65588446品番NUG-16S
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)55寸法L(mm)20寸法A(mm)33寸法D(mm)15接続【チューブ】16、【電線管】42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする