曜日別特売
NUG-28S APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65588507

NUG-28S APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65588507
NUG-28S APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65588507

APネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65588507品番NUG-28S
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(g)98寸法L(mm)20寸法A(mm)45寸法D(mm)19接続【チューブ】22、【電線管】G28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする