セイワ工業
APネジ無しパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65588629
品番
NUG-70S
参考基準価格(税別)
¥4,170
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(g)
600
寸法L(mm)
38
寸法A(mm)
96
寸法D(mm)
26
接続
【チューブ】70、【電線管】G70