曜日別特売
ZH315-150-1.9-VCD クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCDコーティング RYOCO(菱高精機) 65589239

クリスタルソリッドドリル ZH315-150 VCDコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)1.9注文コード65589239品番ZH315-150-1.9-VCD
参考基準価格(税別)¥13,310販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
溝長(mm)45ドリル径(Φmm)1.9外径公差(mm)0~-0.010材質超硬全長(mm)150先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする