31-131 芳名帳 紙表紙 7行罫 ササガワ 65589450

31-131 芳名帳 紙表紙 7行罫 ササガワ 65589450
31-131 芳名帳 紙表紙 7行罫 ササガワ 65589450
31-131 芳名帳 紙表紙 7行罫 ササガワ 65589450
31-131 芳名帳 紙表紙 7行罫 ササガワ 65589450

芳名帳 紙表紙 7行罫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊注文コード65589450品番31-131
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

和綴じの芳名帳です。披露宴や結婚式、二次会などのお祝い事や、同窓会や囲む会やパーティなどの受付に。民宿やフィールドワークなどの宿帳に。展示会、展覧会、セミナーの受付に。ご列席のお客様名を大切に保管します。7行書きで252名分記名できます。

用途結婚式 披露宴 同窓会 名簿仕様1冊18枚綴(和綴じ)、252名分記名材質表紙:和紙、中:奉書紙、綴じ紐:綿寸法(縦×横)(mm)243×182行数7行
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする