セイワ工業
APネジ無しパイプコネクタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
65589530
品番
SGF-16
参考基準価格(税別)
¥370
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
材質
亜鉛合金ダイカスト
質量(kg)
55
寸法L(mm)
19
寸法A(mm)
33
寸法D(mm)
15
止ねじ
鋼製丸十字ビス
接続
【チューブ】16、【電線管】G16