SGF-22 APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65589539

SGF-22 APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65589539
SGF-22 APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65589539

APネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65589539品番SGF-22
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(kg)70寸法L(mm)19寸法A(mm)38寸法D(mm)17止ねじ鋼製丸十字ビス接続【チューブ】22、【電線管】G22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする