SGF-54 APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65589575

SGF-54 APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65589575
SGF-54 APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業 65589575

APネジ無しパイプコネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65589575品番SGF-54
参考基準価格(税別)¥2,050販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。

材質亜鉛合金ダイカスト質量(kg)355寸法L(mm)28寸法A(mm)78寸法D(mm)22止ねじ鋼製丸十字ビス接続【チューブ】54、【電線管】G54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする