曜日別特売
VP-16 AP接続チューブ セイワ工業 65589995

AP接続チューブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(30m)
サイズ【厚鋼】16、【薄鋼】19
内容量1巻(30m)注文コード65589995品番VP-16
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。

材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型質量(kg)12黒【標準色】サイズ【厚鋼】16、【薄鋼】19寸法1/2温度範囲(℃)-28~ 80最小曲げ半径(mm)80定尺(m)30外径(mm)21内径(mm)15.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする