VPS-42 AP接続チューブ SUS セイワ工業 65590248

AP接続チューブ SUS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1巻(15m)
サイズ【厚鋼】42、【薄鋼】51
内容量1巻(15m)注文コード65590248品番VPS-42
参考基準価格(税別)¥94,500販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

SUS304を使用しており、耐食性に富んでます。
コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。
PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管に利用下さい。

材質ステンレス帯鋼板(SUS304)+PVC形状平滑型質量(kg)17黒【標準色】サイズ【厚鋼】42、【薄鋼】51寸法1-1/2温度範囲(℃)-28~ 80最小曲げ半径(mm)240定尺(m)15外径(mm)47.5内径(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする