曜日別特売
SP-908 スタンドプレート ファースト 65590518

使用例

SP-908 スタンドプレート ファースト 65590518
SP-908 スタンドプレート ファースト 65590518

スタンドプレート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個ホワイト注文コード65590518品番SP-908
参考基準価格(税別)¥11,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

置くだけ簡単、大人気の屋外耐候両面スタンド看板です。樹脂製なので軽量かつ折り畳み式で収納も便利です。持ち運び便利な取っ手付です。面板にシートを貼ってお使いください。

用途お知らせ看板・案内サインとして幅(mm)330質量(kg)2.8ホワイト奥行(mm)380全高(mm)887面板寸法(W×H)(mm)300×763
注意
※面板シートは含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする