曜日別特売
LL(27~27.5cm) MW-108 チェストハイウェーダー 阪神素地 65590728

LL(27~27.5cm) MW-108 チェストハイウェーダー 阪神素地 65590728
LL(27~27.5cm) MW-108 チェストハイウェーダー 阪神素地 65590728
LL(27~27.5cm) MW-108 チェストハイウェーダー 阪神素地 65590728
LL(27~27.5cm) MW-108 チェストハイウェーダー 阪神素地 65590728
LL(27~27.5cm) MW-108 チェストハイウェーダー 阪神素地 65590728
LL(27~27.5cm) MW-108 チェストハイウェーダー 阪神素地 65590728
LL(27~27.5cm) MW-108 チェストハイウェーダー 阪神素地 65590728

MW-108 チェストハイウェーダー

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1着サイズ(cm)27~27.5注文コード65590728品番LL(27~27.5cm)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

本体表面生地にリップストップ70デニール生地採用。 肌側にナイロンメッシュ使用で着用時の快適感・履きやすさアップ。 リップストップ生地とは、Rip(裂ける)+Stop(食い止める)、格子状に繊維を織り込むことで、破れほつれ、劣化に強い。破れが生じても、裂け目が広がりにくい。 着脱可能PP製肩ベルト。 PP製ウエストベルト付。

用途
ウェーディングやサーフのルアー釣りやサーフでのライトショアジギングに
仕様●シーン:ワーク、釣り●タグ:70デニール、チェストハイウェーダー、ナイロンウェーダー、耐油底、海釣り●ブランド名:FILD XTREAMER●底部:PVC(耐油)材質胴部/リップストップナイロン70デニール、靴部/PVCブラックサイズ(cm)27~27.5カテゴリーウェーダー
注意
※ウェーダーの着用時には事故防止のため、ライフジャケットを必ずご着用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする