曜日別特売
H9250 ダンベル15kgセット トーエイライト 65591130

ダンベル15kgセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1組注文コード65591130品番H9250
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

片手分15kgセット

セット内容セット内訳:(シャフト)2.5kg×1本(プレート)1.25kg×2枚、2.5kg×4枚質量(kg)片手分15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする