曜日別特売
JIQ-10 サーモス 高性能温冷ディスペンサー THERMOS(サーモス) 65592514

サーモス 高性能温冷ディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(L)10
内容量1個注文コード65592514品番JIQ-10
参考基準価格(税別)¥83,000販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

真空断熱構造で高い保温・保冷性能をもったドリンクディスペンサー

用途
・真空断熱構造なので電気等の熱源不要で経済的
・冷たい飲み物を入れても結露しにくい
・熱い飲み物を入れても本体が熱くなりにくい
・本体は耐食性に優れたステンレス製
・流路は分解して洗えて衛生的
・脚は取外しても使える使い方2通り
保温効力(6時間):70度以上
寸法(mm)約305×345×530質量(kg)約5.5容量(L)10
注意
※架台と本体は外れません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする