アトム
耐油ニトリル 3双組
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組
注文コード
65593126
品番
1270-3P-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,080
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
油に強く柔らかい
お得な3双パック
日本製
用途
機械工作、メンテナンス作業、漁業水産加工、油を伴う各種作業に
材質
表/ニトリルゴム、裏/綿100%
長さ(mm)
中指:74
幅(mm)
掌:113
全長(mm)
270
色
ブルー
サイズ
M
質量(g)
74
入数(双)
3
機能
耐油
注意
※炎・火花・高温の蒸気等、熱いものに直接触れないでください。やけどの恐れがあります。電気作業には使用しないでください。感電の恐れがあります。鋭利な刃物、ガラスや金属等のバリを強く握らないでください。切創事故を起こす恐れがあります。回転体作業には使用しないでください。手袋が巻き込まれてケガをする恐れがあります。体質によってはかゆみ・かぶれ・発疹等を起こす場合があります。異常を感じられたら使用を中止してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65593126
1270-3P-M
89680001
213M
ネオイーグル
アトム
1双
¥
529
税込
¥582
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)