ストラップ乙型 ストラップ 共立電機 65593775

ストラップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード65593775品番ストラップ乙型
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

2枚1組で、耐張碍子等の角度を90度変える時等に使用します。

材質ドブメッキ幅(mm)38厚さ(mm)4.5全長(mm)220穴径(Φmm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする