B2500 デッキブラシ トーエイライト 65594176

デッキブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1本注文コード65594176品番B2500
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

プールサイドやプールの底の清掃に!!

質量(g)約880幅(cm)約17毛丈(mm)45材質(ブラシ部)ポリエステル(再生樹脂)材質(柄部)直径22.2mmスチールパイプ(ポリエチレン被膜)材質(頭)木製、金具:スチール全長(cm)約132商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする