曜日別特売
a32381 ファイブクリーン ファミリー・ライフ 65594840

 

a32381 ファイブクリーン ファミリー・ライフ 65594840
a32381 ファイブクリーン ファミリー・ライフ 65594840
a32381 ファイブクリーン ファミリー・ライフ 65594840
a32381 ファイブクリーン ファミリー・ライフ 65594840
a32381 ファイブクリーン ファミリー・ライフ 65594840
a32381 ファイブクリーン ファミリー・ライフ 65594840
a32381 ファイブクリーン ファミリー・ライフ 65594840
a32381 ファイブクリーン ファミリー・ライフ 65594840

ファイブクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(2袋)注文コード65594840品番a32381
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

驚異の酸素パワーで家中の汚れをすべて解決!
洗濯機で使用の場合、洗濯洗剤と一緒に使用して洗濯助剤として使用可能。
つけ置きすれば頑固な汚れも一掃!
超高濃度酸素と2種の酵素が雑菌や汚れに働きかけスッキリ落とす!
洗浄・除菌・漂白・消臭・脱脂
スタンドチャック付袋

付属品取扱説明書、計量スプーン成分過炭酸ナトリウム(酸素系)、アルカリ剤(炭酸ナトリウム)、洗浄補助剤(炭酸水素ナトリウム)、酵素質量(kg)1袋:(約)1.5液性弱アルカリ性寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1袋:(約)20×10×30商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする