曜日別特売
A32-2 超音波洗浄器 3800用オプション ブランソン 65595165

超音波洗浄器 3800用オプション

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード65595165品番A32-2
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●適応シリーズ機種:3800/3510●コード番号:291822Nアズワン品番67-2184-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする