曜日別特売
AA15-121 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ 長野計器 65595987

AA15-121 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ 長野計器 65595987
AA15-121 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ 長野計器 65595987

普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65595987品番AA15-121
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000


ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:0●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4270-67

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65595987AA15-12113645488AA15-121 -0.1~0.16MPaAA15-121 普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器 13645488普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15長野計器1個
6,098
税込6,708
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする