曜日別特売
AA15-221 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-221シリーズ 長野計器 65596014

AA15-221 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-221シリーズ 長野計器 65596014
AA15-221 普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-221シリーズ 長野計器 65596014

普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴) AA15-221シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65596014品番AA15-221
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798


ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています

仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4272-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする