共立電機
軽量アーム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
JR 1000(A)
厚さ
2.3t
注文コード
65596557
品番
軽量アーム 1000JR(2.3t)A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・厚さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
-
材質
ドブメッキ
長さ(mm)
1000
サイズ
JR 1000(A)
角寸法
75×75
厚さ
2.3t