曜日別特売
軽量アーム 750A(2.3t) 軽量アーム 共立電機 65596731

軽量アーム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ750A厚さ2.3t注文コード65596731品番軽量アーム 750A(2.3t)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

-

材質ドブメッキ長さ(mm)750サイズ750A角寸法45×75厚さ2.3t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする