長野計器
普通形圧力計(Φ100)35MPa 埋込形D枠(取付金具)耐振用 AE15-141シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65596757
品番
AE15-141
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4280-92