長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
アズワン品番
65-4286-49
65-4286-47
65-4286-45
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65596967
品番
AE20-183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS
アズワン品番
65-4286-49
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65596967
AE20-183
19903302
AE20-183 6MPa
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器
1個
¥
13,980
税込
¥
15,378
注文コードが変更になりました