長野計器
普通形圧力計(Φ100)立形C枠 AE20-831シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
65-4289-55
65-4289-55
65-4289-52
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65597177
品番
AE20-831
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様
●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形C枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0
アズワン品番
65-4289-55