共立電機
防水キャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
タイプ
厚鋼:42用、54用、薄鋼:51用
注文コード
65598499
品番
防水キャップ 1号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル引込口用の防水ゴムカバー。
色
黒
サイズ
1号(一般品)
タイプ
厚鋼:42用、54用、薄鋼:51用
寸法(m)
適用ケーブル径:18~30
管径
適用:~60Φ