共立電機
防水キャップ T型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
厚鋼:36用、薄鋼:39用
厚鋼:36用、薄鋼:39用
厚鋼:70用、薄鋼:63用、75用
厚鋼:82用、薄鋼:-
厚鋼:92用、104用、薄鋼:-
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65598587
品番
防水キャップ 1T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ケーブル引込口用の防水ゴムカバー。
色
黒
サイズ
0号(一般品)
タイプ
厚鋼:36用、薄鋼:39用
管径
適用:~42Φ