曜日別特売
GA21-241 0.5級・0.6級圧力計(150Φ)  GA21シリーズ 長野計器 65598988

0.5級・0.6級圧力計(150Φ) GA21シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード65598988品番GA21-241
参考基準価格(税別)¥26,100販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980


本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。

仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●圧力レンジ:MPa_-0.1~1.5●精度:±0.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4313-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする