本体
オクムラ
竹炭ストライプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1足(1足)
注文コード
65600450
品番
AAAA6914GY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中敷きに竹炭の繊維を使った抗菌スリッパ。モノトーンカラーでお部屋のコーディネートに馴染みやすく普段使いにも、来客用スリッパとしてもおすすめです。
用途
色
材質
甲/ポリエステル・麻, 中敷/レーヨン・ポリエステル, 底/ポリエステル
色
グレー
サイズ
M
サイズ(cm)
約23~24.5
標準質量(g/片足)
70
外寸(cm)
26
注意
※グレー