本体
オクムラ
竹炭ストライプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1足(1足)
注文コード
65600468
品番
AAAA6915GY
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
中敷きに竹炭の繊維を使った抗菌スリッパ。モノトーンカラーでお部屋のコーディネートに馴染みやすく普段使いにも、来客用スリッパとしてもおすすめです。
用途
色
材質
甲/ポリエステル・麻, 中敷/レーヨン・ポリエステル, 底/ポリエステル
色
グレー
サイズ
L
サイズ(cm)
約25~26.5
標準質量(g/片足)
80
外寸(cm)
29
注意
※グレー