曜日別特売
BBV1000 Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルあり ベントキャップ BBVシリーズ Thermo Fisher Scientific 65600589

BBV1000 Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルあり ベントキャップ BBVシリーズ Thermo Fisher Scientific 65600589
BBV1000 Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルあり ベントキャップ BBVシリーズ Thermo Fisher Scientific 65600589

Fisherbrand シェーカーフラスコ バッフルあり ベントキャップ BBVシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット(6個)
内容量1セット(6個)注文コード65600589品番BBV1000
参考基準価格(税別)¥33,300販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980


ポリカーボネート製三角フラスコ
ポリカーボネート製浸透培養容器
ノンパイロジェン、非細胞毒性
保管や取り扱いに便利な個別包装

仕様●材質:●▼ボトル:ポリカーボネート●▼キャップ:ポリプロピレン/PTFE(ポア)●カラー:クリア●デザイン:バッフルあり●容量:1000mL●キャップタイプ:ベント/Vent●ポアサイズ:0.22μm●滅菌:10-6SAL USPクラスVIで無菌性を保証●オートクレーブ可能(キャップは不可)種別三角フラスコアズワン品番65-4343-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする