イメージ
オクムラ
ふきふきシルエットねこ外縫い
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1足(1足)
注文コード
65600791
品番
AAAM9002OR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
かわいいネコのプリントの入ったパステルカラーのビニールスリッパ
用途
色
材質
PVC
色
オレンジ
サイズ
M
サイズ(cm)
約23~24.5
標準質量(g/片足)
90
外寸(cm)
25.5
注意
※オレンジ