3M(スリーエム)
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(30巻)
テープ幅(mm)
75
注文コード
65601360
品番
373K BEI 75X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
高性能で高品質な国産テープです。
用途
段ボールなどの封かんに
色
ベージュ
テープ幅(mm)
75
基材
ポリプロピレン
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.065
粘着剤
ゴム系
主な用途
梱包用
特性
耐衝撃