曜日別特売
372HQ-R60 36X1000T Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60 3M(スリーエム) 65601597

Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60

商品レビューを投稿する
39日以内出荷返品不可39日以内出荷とは
内容量1箱(8巻)
幅(mm)36
長さ(m)1000
内容量1箱(8巻)注文コード65601597品番372HQ-R60 36X1000T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。

用途段ボールなどの封かんに幅(mm)36厚さ(mm)0.062透明長さ(m)1000
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
対象期間:
2026/02/02(月)~2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする