3113C GRE 36X1500 スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C 3M(スリーエム) 65601798

スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(6巻)
色緑
テープ幅(mm)36
テープ長さ(m)1500
内容量1箱(6巻)注文コード65601798品番3113C GRE 36X1500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。

用途
段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に
色
緑
テープ幅(mm)
36
テープ長さ(m)
1500
基材
ポリプロピレン
テープ厚さ(mm)
0.052
粘着剤
アクリル系
主な用途
包装用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする