曜日別特売
229321 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat 65601955

229321 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat 65601955
229321 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat 65601955
229321 組織培養フラスコ(ベントキャップ) Celltreat 65601955

組織培養フラスコ(ベントキャップ)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1箱(200個)
注文コード
65601955
品番
229321
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥85,200販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980


組織培養フラスコは均一な親水性表面を持ち、安定した細胞接着に理想的です。
便利なジッパー付き袋は、折りたたんだりテープで止めたりする必要がなく、実用的です。
大きな開口部、傾斜したネックデザイン、適度な角度により、フラスコ表面全体へのアクセスが容易です。
セルスクレーパーへのアクセスも容易です。
安定した底面により、フラスコを直立させたまま充填が可能
フラスコにはロット番号と使用期限が印字されているため、識別や追跡が容易
ベントキャップは0.22μmの疎水性膜を採用
厚く、耐久性のある壁面です。

仕様
●アイテム大きさ:幅40mm×奥行25mm×高さ75mm
アズワン品番
65-8119-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする