3M(スリーエム)
スコッチ OPP包装用カラー粘着テープ 3113C
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(6巻)
1箱(36巻)
1箱(6巻)
幅(mm)
36
36
48
色
黄
黒
青
緑
オレンジ
赤
白
黄
長さ(m)
1500
100
1500
全28種類を一覧で見る
内容量
1箱(6巻)
注文コード
65601956
品番
3113C YEL 36X1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたカラーOPPテープです。
用途
段ボールなどの封かん、特に内容物の識別や仕向先の区別に
幅(mm)
36
厚さ(mm)
0.052
色
黄
長さ(m)
1500