曜日別特売
SA702P-7 裾上げ楽々パンツ 神馬本店 65602936

※着用例

SA702P-7 裾上げ楽々パンツ 神馬本店 65602936
SA702P-7 裾上げ楽々パンツ 神馬本店 65602936
SA702P-7 裾上げ楽々パンツ 神馬本店 65602936
SA702P-7 裾上げ楽々パンツ 神馬本店 65602936
SA702P-7 裾上げ楽々パンツ 神馬本店 65602936
SA702P-7 裾上げ楽々パンツ 神馬本店 65602936
SA702P-7 裾上げ楽々パンツ 神馬本店 65602936
SA702P-7 裾上げ楽々パンツ 神馬本店 65602936

裾上げ楽々パンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
この商品は性別・色・ウエストなど28種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
性別
女性用
ウエスト(cm)
76
注文コード
65602936
品番
SA702P-7
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

くるっと内側に折り返すだけの裾上げ楽々パンツ。トップスインもOKの、きれいでラクなウエスト総ゴム仕様。

股下(cm)
74
ウエスト(cm)
76
機能
裾丈調節可、消臭テープ、ゴムウエスト、ウエスト紐付、ストレッチ素材、伸縮&帯電防止裏地、ホームクリーニング、オールシーズン
ヒップ(cm)
105
性別
女性用
サイズ(号)
13
混率(%)
ポリエステル100

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする