※着用例
神馬本店
裾上げ楽々パンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
性別・色・ウエスト
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1枚
性別
男性用
色
モカベージュ
ウエスト(cm)
88-94
注文コード
65603006
品番
SA701P-6
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
くるっと内側に折り返すだけの裾上げ楽々パンツ。トップスインもOKの、きれいでラクなウエスト総ゴム仕様。
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
88-94
機能
裾丈調節可、消臭テープ、ゴムウエスト、ウエスト紐付、ストレッチ素材、伸縮&帯電防止裏地、ホームクリーニング、オールシーズン
ヒップ(cm)
113
性別
男性用
色
モカベージュ
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
商品説明動画
参考になった